Posuvné měřítko s úchylkoměruem D8 s TXW

Artiklové číslo: 505-737
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
Druh produktu Posuvná měřítko s úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 505-737
EAN / GTIN 4946368688275
Číslo výrobce 505-737
L-číslo L40010 16367

Popis

Popis:

Maximální zatížení montážních šroubů nelze kvantifikovat, protože závisí na způsobu upínání a typu zatížení (statistické nebo aktivní zatížení) a provozních podmínkách. Pokud je mikrometr používán jako měřicí přístroj, Mitutoyo doporučuje, aby byly dodrženy limity zatížení podle tabulky vpravo pro dosažení přesnosti (do jednoho milionu otáček rukou). Výsledek zkoušek ke stanovení statického zatížení, které má způsobit katastrofální selhání držáku nebo hlavy (u malých mikrometrů), je rovněž uveden níže jako reference.

Charakteristika:

Přesnost: ±0,002″
Stupňování: 0,001″ 0,2″/otáčku
Rozsah měření: 0-8″
Inch-Metric: Inch

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku