Kleště pro uchopení ″obloukové svařování″ 100 mm

Artiklové číslo: 504A.100
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 504A.100
EAN / GTIN 3148511811016
Číslo výrobce 504A.100
L-číslo L60130 2795

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Čelisti z lehkého kovu chránící před pórovitostí
  • Středový díl z oceli
  • Silným tlakem drží profily, U-železa, úhelníky
  • Nastavení šířky upnutí pomocí šroubu
  • Chromované.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 80
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 147
  • L [mm]: 280
  • [g]: 655

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku