Pevná kolečka

Artiklové číslo: 50418
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu role

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 50418
    EAN / GTIN 4031405504189
    Číslo výrobce 050418
    L-číslo L90110 1168

    Popis

    Popis:

    • 1 sada = 2 kusů
    • Ø 50 mm
    • Pro samomontáž

    Charakteristika:

    • Šířka: 40 mm
    • Délka: 90 mm
    • Materiál: Hliník, plast, pozinkovaná ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Průměr válce: 50 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku