Pracovní platforma modulární Základní modul

Artiklové číslo: 50410
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Neznámé

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovní podesta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50410
Kopírovat
EAN / GTIN 4031405504103
Kopírovat
Číslo výrobce 050410
Kopírovat
L-číslo L90110 502
Kopírovat
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Svařovaná a bez torze hliníková konstrukce
  • 250 mm hluboké schody z hliníkového osnovního plechu pro bezpečný stojan
  • Protiskluzové plastové boty
  • Volitelné rozšíření základního modulu o přídavné moduly pro větší půdorys nebo více kroků
  • Volitelná pevná kolečka pro snadný pohyb z místa na místo nebo držáky pro montáž na podlahu pro stacionární použití
  • S lezeckým modulem může být také použit jako molo s přístupem na obou stranách
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2400 mm
  • Šířka základní plochy: 650 mm
  • Délka základní plochy: 590 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Typ modulu: Základní modul
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 400 mm
  • Protiskluzová třída: R10
  • Krokový/plošinový kryt: Hliníková osnovní deska
  • Počet kroků/příček: 2 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 250 mm
  • Šířka kroku: 555 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku