Kleště pro uchopení kulatého materiálu

Artiklové číslo: 503
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
    Druh produktu Upinaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 503
    EAN / GTIN 3148511810002
    Číslo výrobce 503
    L-číslo L60130 5728

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Pro uchopení a držení kulatého materiáluČelisti a tělo kleští z ocelového plechuNastavení rozpětí pomocí šroubuchromované

    Charakteristika:

    • A max [mm]: 90
    • B [mm]: 80
    • C [mm]: 28
    • H [mm]: 85
    • L [mm]: 280
    • [g]: 945

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku