{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2285-1 | |
Druh měrky | Dobrý kalibr | |
Kvalita | 2 | |
Toleranční pole | a | |
Toleranční třída | 2 a | |
Druh závitu | UN | |
Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry |
Katalogové číslo | 502576 | |
EAN / GTIN | 4046122239702 | |
Číslo výrobce | 502576 | |
L-číslo | L40130 4157 |