{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2285-1 | |
Druh měrky | Dobrý kalibr | |
Kvalita | 3 | |
Toleranční pole | a | |
Toleranční třída | 3 a | |
Druh závitu | UNC | |
Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry |
Katalogové číslo | 502391 | |
EAN / GTIN | 4046122235896 | |
Číslo výrobce | 502391 | |
L-číslo | L40130 2559 |