{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2285-1 | |
Druh měrky | Dobrý kalibr | |
Kvalita | 6 | |
Toleranční pole | g | |
Toleranční třída | 6 g | |
Druh závitu | M | |
Závit | M9 | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry |
Katalogové číslo | 502360 | |
EAN / GTIN | 4046122235384 | |
Číslo výrobce | 502360 | |
L-číslo | L40130 2251 |