Zábradlí pro schody na plošinu, přístupné z obou stran, třístupňové

Artiklové číslo: 50214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50214
EAN / GTIN 4031405502147
Číslo výrobce 050214
L-číslo L90110 619

Popis

Popis:

  • Vhodné pro pódiové schody lze chodit po obou stranách
  • Pro samomontáž na levé nebo pravé straně výstupu

Charakteristika:

  • Šířka: 649 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 1040 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku