Zábradlí pro schody na plošinu, oboustranný přístup 7-8 schodů

Artiklové číslo: 50210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50210
EAN / GTIN 4031405502109
Číslo výrobce 050210
L-číslo L90110 480

Popis

Popis:

  • Vhodné pro pódiové schody lze chodit po obou stranách
  • Pro samomontáž na levé nebo pravé straně výstupu

Charakteristika:

  • Šířka: 649 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 1890 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku