Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 30x0,75 - 6g

Artiklové číslo: 501934
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2285-1
Druh měrky Dobrý kalibr
Kvalita 6
Toleranční pole g
Toleranční třída 6 g
Druh závitu M
Závit M30
Stoupání závitu 0,75 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501934
EAN / GTIN 4046122228690
Číslo výrobce 501934
L-číslo L40130 1787
Výrobce Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 30x0,75 tolerance 6G. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku