Délka závěsné plošiny 2,4 m

Artiklové číslo: 50189
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50189
EAN / GTIN 4031405501898
Číslo výrobce 050189

Popis

Popis:

  • Praktické rozšíření na skládací schůdky 50183 – 50186 (jsou zapotřebí dva skládací kroky)
  • Snadné a rychlé připevnění v libovolné výšce schůdku (také na horním stojanu)
  • Bezpečná a pohodlná práce na prostorném půdorysu
  • Protiskluzový povrch přes sítotiskovou desku
  • Maximální zatížení: 300 kg / 2 osob
  • Háčky jsou dodávány volně (vč Montážní materiál)

Charakteristika:

  • Šířka základní plochy: 490 mm
  • Délka základní plochy: 2620 mm
  • Materiál: Hliník, dřevo
  • Max. Nosnost: 300 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 480 mm
  • Délka plošiny: 2400 mm
  • Protiskluzová třída: R11
  • Krokový/plošinový kryt: Dřevěný sítotisk

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku