Montážní schůdek se zábradlím 2 schůdky

Artiklové číslo: 50178
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Schůdek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50178
EAN / GTIN 4031405501782
Číslo výrobce 050178
L-číslo L90110 316

Popis

Popis:

  • Hliníkový montážní krok
  • Extrémně stabilní konstrukce z obdélníkových trubkových nosníků
  • 200 mm hluboké kroky s zvlněním pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 510 x 300 mm
  • Protiskluzové plastové boty
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Zvýšená bezpečnost díky jednostrannému zábradlí (výška: 600 mm). Je dodáván volně a lze jej snadno našroubovat (otvory na vrtáku vpravo jako standard)
  • Nosnost max. 300 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2400 mm
  • Šířka základní plochy: 570 mm
  • Délka základní plochy: 550 mm
  • Výška sloupce: 59 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 300 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Horní šířka běhounu: 510 mm
  • Horní hloubka dezénu: 300 mm
  • Výška plošiny 400 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 2 stupňů
  • Provedení kroku: Stupně

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku