Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 20x2 - 6h

Artiklové číslo: 501772
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2285-1
Druh měrky Dobrý kalibr
Kvalita 6
Toleranční pole h
Toleranční třída 6h
Druh závitu M
Závit M20
Stoupání závitu 2 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 501772
EAN / GTIN 4046122226214
Číslo výrobce 501772
L-číslo L40130 2116

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 20x2 tolerance 6H. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku