Provedení:
Mobilní omílací přístroj GMT2 s
kompaktní konstrukcí, pro automatizované finální opracování
malých až středně velkých sérií.- Výkonný motor s definovaným rozsahem otáček.
- Ocelový žlab (2 l) s polyuretanovou vrstvou.
- Integrovaná separační stanice pro ruční oddělování obrobku a brusného média.
- Snadná separace díky ergonomickému naklápěcímu zařízení.
- Intuitivní ovládání přes ovládací panel s funkcí časovače.
- Tichá a stabilní práce díky průhlednému víku.
Použití:
Přednostně pro odjehlování obráběných a frézovaných dílů a také u obrobků vyrobených 3D-tiskem. Vhodné pro kovy a plasty. Leštění je dalším krokem, který je součástí výkonového spektra tohoto stroje. Doporučujeme čistě obrábění na sucho (není nutné žádné aditivum).
Rozsah dodávky:
1x omílací přístroj s ovládacím panelem a odnímatelnou separační stanicí, 1x separační síto s rastrem 10 mm, 1x separační síto s rastrem 18 mm, 1x keramická omílací tělíska (3 kg), trojúhelník hrubý (č.
501505 0606T), 1x keramická omílací tělíska (3 kg), trojúhelník (šikmý), hrubý (č.
501515 1015TA) 1x keramická omílací tělíska (3 kg), válec (šikmý), hrubý (č.
501525 0305CA) 1x porcelánová brusná tělíska (3 kg), válec (šikmý), leštění (č.
501585 0406CA), 1x úložný box (č.
964486 EF4070) 1x čistič GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (č.
088001 500) 1x vysoce účinná čisticí utěrka 3M (č.
089190 BLUE)