Samouzavírací bezpečnostní dveře pro plošinový žebřík

Artiklové číslo: 50131
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zubehör für Leitern

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50131
EAN / GTIN 4031405501317
Číslo výrobce 050131

Popis

Popis:

  • Vhodné pouze pro 303104 - 303108
.

Charakteristika:

  • Šířka: 79 mm
  • Výška: 580 mm
  • Délka: 679 mm
  • Materiál: Hliník
  • Nutná instalace: Montáž pomocí nářadí
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku