Samozavírací bezpečnostní dveře pro plošinový žebřík

Artiklové číslo: 50130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zubehör für Leitern

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50130
EAN / GTIN 4031405501300
Číslo výrobce 050130

Popis

Popis:

  • Vhodné pro plošinové schody
  • Není kombinovatelné s konstrukcí zásuvného zábradlí
  • Zábradlí musí být navrtáno ve spojení s madlem (050114, 050109, 050110)

Charakteristika:

  • Šířka: 690 mm
  • Výška: 690 mm
  • Materiál: Hliník
  • Nutná instalace: Montuje se pomocí nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku