Bezpečnostní zábrana pro plošinový žebřík

Artiklové číslo: 50124
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50124
EAN / GTIN 4031405501249
Číslo výrobce 050124

Popis

Popis:

  • Zvyšuje bezpečnost na plošině a poskytuje ochranu proti pádu na výstupu
  • Samouzavírací, stabilní hliníková konstrukce s oboustrannou rukojetí
  • Rozměry ŠxV: 640 x 600 mm
  • Nelze kombinovat s zásuvným railing designem

Charakteristika:

  • Šířka: 640 mm
  • Výška: 600 mm
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Materiál: Hliník

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku