Vozík z nerezové oceli

Artiklové číslo: 5011
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5011
EAN / GTIN 4017976150116
Číslo výrobce 5011
L-číslo L90080 1089

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Policový vozík s trubkovou rukojetí z CNS (chromniklová ocel) a hluboce taženými policemi CS (chromovaná ocel) s celoplošným okrajem, tlumícím zvuk. Ochranné rohy a deflektory. Nerezová kolečka podle DIN 18867 část 8. 4 otočná kolečka s pneumatikami z TPE, pružná a lehce se rozjíždějící, nešpiní. Náboje s kuličkovými ložisky, 2 otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v rozloženém stavu, snadná montáž svépomocí. Nosnost na jednu polici 80 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 120
Výšky polic (mm): 230, 850
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Celková délka (mm): 1070
Celková šířka (mm): 570
Celková výška (mm): 950
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku