Kleště s krátkými čelistmi - SLS

Artiklové číslo: 500ASLS
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500ASLS
EAN / GTIN 3662424028410
Číslo výrobce 500ASLS
L-číslo L60130 7921

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Čtyřcestně nastavitelné drážkované čelisti
  • Čelisti široké 17 mm
  • Horní čelist s vyfrézovanou drážkou pro trubky o malém průměru
  • Chromované.

Charakteristika:

  • V [mm]: 85
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 17
  • [g]: 765

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku