Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 7x0,75 - 4h

Artiklové číslo: 500958
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 4
Toleranční pole h
Toleranční třída 4h
Druh závitu M
Závit M7
Stoupání závitu 0,75 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500958
EAN / GTIN 4046122211715
Číslo výrobce 500958
L-číslo L40130 3985

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 7x0,75 tolerance 4H. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku