Skládací plošina s oboustranným přístupem 2x3 schody

Artiklové číslo: 50095
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pochůznost obě strany
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50095
EAN / GTIN 4031405500952
Číslo výrobce 050095
L-číslo L90110 157

Popis

Popis:

  • Skládací pracovní plošina z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Horní běhoun: 520 x 330 mm
  • Oboustranné, pevné připojení
  • Snadná přeprava, prostorově úsporné skladování
  • Protiskluzové plastové boty
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Šířka základní plochy: 590 mm
  • Délka základní plochy: 790 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Výška plošiny 690 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 2x3 kroky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku