Plošinový žebřík 7 stupňů s odkládací přihrádkou

Artiklové číslo: 50087
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50087
EAN / GTIN 4031405500877
Číslo výrobce 050087
L-číslo L90110 257

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Velká trapézová plošina (400 / 360 x 425 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Dvě zábradlí pro bezpečný výstup a sestup (dodáváno volně)
  • Olověný spoj „Safe-Cap“
  • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Praktická odkládací přihrádka (350 x 200 mm)
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3650 mm
  • Výška: 2350 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Délka zábradlí: 750 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 1600 mm
  • Délka kroku: 1430 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 7 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 690 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku