Pružinové brzdové válečky pro pracovní plošinu s 3-4 stupni v těžkém provedení

Artiklové číslo: 50069
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50069
EAN / GTIN 4031405500693
Číslo výrobce 050069
L-číslo L90110 784

Popis

Popis:

  • Pro pracovní plošiny Obj. Č. 050050-050067
  • Pro samomontáž
  • 1 sada = 4 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 59 mm
  • Výška: 184 mm
  • Délka: 90 mm
  • Materiál: Galvanizovaná ocel, plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku