Pružinové brzdové válečky pro pracovní plošiny se 2 stupni

Artiklové číslo: 50068
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu role

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 50068
    EAN / GTIN 4031405500686
    Číslo výrobce 050068
    L-číslo L90110 3

    Popis

    Popis:

    • Pro pracovní plošiny Obj. Č. 050050-050067
    • Pro samomontáž
    • 1 sada = 4 kusů

    Charakteristika:

    • Šířka: 59 mm
    • Výška: 184 mm
    • Délka: 90 mm
    • Materiál: Galvanizovaná ocel, plast
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Průměr válce: 50 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku