Pracovní plošina s oboustranným přístupem Hliníkové drážkované schůdky 2x3

Artiklové číslo: 50060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pochůznost obě strany
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50060
EAN / GTIN 4031405500600
Číslo výrobce 050060
L-číslo L90110 588

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Stabilní, svařovaná konstrukce potrubí
  • 200 mm hluboké schody poskytují bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 400 x 300 mm
  • Protiskluzové plastové boty
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • K dispozici v různých stupňovaných a platformových verzích
  • Rozteč kroků 240 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2700 mm
  • Šířka základní plochy: 590 mm
  • Délka základní plochy: 1150 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 730 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 2x3 kroky

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku