Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 24x1,5 - 6h

Artiklové číslo: 500527
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 6
Toleranční pole h
Toleranční třída 6h
Druh závitu M
Závit M24
Stoupání závitu 1,5 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500527
EAN / GTIN 4046122205110
Číslo výrobce 500527
L-číslo L40130 891

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 24x1,5 tolerance 6H. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku