Zábradlí vpředu pro pevnou pracovní plošinu 620x590x750 mm

Artiklové číslo: 50046
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Zábradlí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 50046
    EAN / GTIN 4031405500464
    Číslo výrobce 050046
    L-číslo L90110 317

    Popis

    Popis:

    • 600 mm vysoké, stabilní zábradlí
    • Vyrobeno z hliníku
    • Kompletně předmontovaný a snadno se našroubuje
    • Možné pouze ve spojení s oboustrannými madly
    • Není určeno pro skladové zásoby č. 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

    Charakteristika:

    • Vnější šířka: 620 mm
    • Šířka: 640 mm
    • Průměr: 30 mm
    • Výška: 590 mm
    • Délka: 590 mm
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku