Pevná pracovní plošina se zábradlím 5 stupňů

Artiklové číslo: 50045
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50045
EAN / GTIN 4031405500457
Číslo výrobce 050045
L-číslo L90110 233

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Stabilní, svařovaná konstrukce potrubí
  • 220 mm hluboké schody z hliníkového osnovního plechu pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 550 x 300 mm
  • Protiskluzové plastové boty
  • Zvýšená bezpečnost díky jednostrannému zábradlí (výška: 600 mm). Je dodáván volně a lze jej snadno našroubovat (otvory na vrtáku vpravo jako standard)
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Šířka základní plochy: 830 mm
  • Délka základní plochy: 1390 mm
  • Výška: 1600 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Horní šířka běhounu: 300 mm
  • Horní hloubka dezénu: 550 mm
  • Výška plošiny 1000 mm
  • Protiskluzová třída: R10
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliníková osnovní deska
  • Počet kroků/příček: 5 stupňů

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku