Desky na nohy

Artiklové číslo: 50042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50042
EAN / GTIN 4031405500426
Číslo výrobce 050042
L-číslo L90110 193

Popis

Popis:

  • Pro pracovní plošiny tuhé s pryžovou podložkou
  • Pohyblivý
  • Vyrovnání výšky
  • Pro samomontáž
  • 1 sada = 4 kusů

Charakteristika:

  • Průměr: 80 mm
  • Délka: 132 mm
  • Materiál: Galvanizovaná ocel, plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku