Zvedací kladky Pevná pracovní plošina

Artiklové číslo: 50041
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50041
EAN / GTIN 4031405500419
Číslo výrobce 050041
L-číslo L90110 35

Popis

Popis:

  • Pevná pro pracovní plošiny
  • Není určeno pro skladové zásoby č. 050031 a 051030
  • Pro samomontáž
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Materiál: Galvanizovaná ocel, plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 125 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku