Zvedací kladky Pracovní plošina mobilní zesílené provedení

Artiklové číslo: 50030
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Neznámé

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50030
Kopírovat
EAN / GTIN 4031405500303
Kopírovat
Číslo výrobce 050030
Kopírovat
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro pohyblivou pracovní plošinu
  • Zesílený design
  • Zvedací válečky speciálně navržené pro venkovní použití a nerovné podlahy pro snadnou manipulaci
  • Ø 150 mm
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 75 mm
  • Výška: 150 mm
  • Délka: 285 mm
  • Materiál: Hliník, plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 150 mm

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku