Zábradlí vpředu pro pracovní plošinu pohyblivou vpředu 600 mm

Artiklové číslo: 50027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zábradlí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50027
EAN / GTIN 4031405500273
Číslo výrobce 050027
L-číslo L90110 674

Popis

Popis:

  • Vhodné pro pohyblivou pracovní plošinu
  • Vyrobeno z hliníkové kulaté trubky Ø 40 mm, s kolenem a základní deskou
  • Boční zábradlí lze volitelně umístit doprava nebo doleva
  • Jednoduchá montáž

Charakteristika:

  • Šířka: 650 mm
  • Délka: 1215 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku