Pevný žebřík pro montáž na stěnu s ochranou zad (nouzový žebřík) Eloxovaný hliník 15,20 m

Artiklové číslo: 500245
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Aluminium
Výstupové žebříky mehrzügig
s košem ano
Druh produktu Pevné žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500245
EAN / GTIN 4031405934481
Číslo výrobce 500245

Popis

Popis:

  • Oblast použití: Nouzové žebříkové systémy jsou strukturální systémy, které mohou být použity k záchraně osob schopných sebezáchrany v případě nouze nebo k záchraně lidí.
  • Bez ohledu na výšku stoupání platí následující:
  • Ochrana proti stoupání není povolena jako ochrana proti pádu
  • Odpovědné požární oddělení musí být zapojeno do plánování systémů nouzového žebříku, zejména kontroly přístupu
  • Doklad o únosnosti podloží musí být pro každý stavební projekt poskytnut odpovědným odborníkem na stabilitu
  • Na nezajištěných výstupních místech jsou vyžadovány ochranné zábrany namontované na obou stranách žebříku nebo naváděné do úrovně výstupu
  • Výstupní mezera nesmí být větší než 75 mm
  • V případě možných výšek pádu nad 1 m jsou u vchodů, východů a východů nutná omezení
  • Při bočním předoku musí být vodiče vedeny výše
  • Rozměr akumulace: Vzdálenost mezi vstupní úrovní a první příčkou 100 – 400 mm; horní příčka v rovině se vstupní úrovní
  • Rozměry mezery mezi žebříkovým systémem a zábradlím nesmí překročit 120 mm
  • Mechanismus aktivace žebříku nouzového schůdku pomocí páky nožního ovládání nebo bezpečnostní zábrany
  • Svisle se pohybující část vodiče je povolena pouze na nejnižším segmentu vodičů. Tento výsuvný díl vodiče se musí před vstupem automaticky spustit. Při spuštění musí být příčle prodloužené části vodiče a nejnižší segment vodiče ve stejné výšce
  • Přístupové plošiny musí pokrývat celý přístupový otvor (např. šířku okna) jako možnosti přístupu na systémech nouzového žebříku
  • Vertikální přesah po sobě jdoucích vodicích čar musí být nejméně 1 680 mm
  • Přístupové otvory v balkónech a přístupové otvory v balkónových závorech musí být zajištěny proti padajícím osobám. Technická konstrukce musí zajistit, aby funkce byla trvale zaručena
  • Nouzový žebřík by měl končit nosnými, nouzovými únikovými cestami a zajištěnými povrchy, které vedou z nebezpečných oblastí

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 520 mm
  • Typ konstrukce: Vícerychlostní
  • Výška sloupce: 60 mm
  • Délka kabelu vč Ukončit spar: 15200 mm
  • Materiál: eloxovaný hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška stoupání: 14000 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Zamýšlené použití: Nouzové žebříkové systémy

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku