Zábradlí jednostranné pro pracovní plošinu mobilní jednostranné 3 schody

Artiklové číslo: 50024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Zábradlí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 50024
    EAN / GTIN 4031405500242
    Číslo výrobce 050024
    L-číslo L90110 912

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro pohyblivou pracovní plošinu
    • Vyrobeno z hliníkové kulaté trubky Ø 40 mm, s kolenem a základní deskou
    • Boční zábradlí lze volitelně umístit doprava nebo doleva
    • Jednoduchá montáž

    Charakteristika:

    • Šířka: 890 mm
    • Délka: 1390 mm
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku