Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 12x0,5 - 6e

Artiklové číslo: 500232
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 6
Toleranční pole e
Toleranční třída 6e
Druh závitu M
Závit M12
Stoupání závitu 0,5 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500232
EAN / GTIN 4046122200436
Číslo výrobce 500232
L-číslo L40130 3202

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 12x0,5 tolerance 6E. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku