Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 12 - 6e

Artiklové číslo: 500221
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 6
Toleranční pole e
Toleranční třída 6e
Druh závitu M
Závit M12
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500221
EAN / GTIN 4046122200283
Číslo výrobce 500221
L-číslo L40130 521

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 12 tolerance 6E. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku