Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry UNJF 5/16-24 -3A

Artiklové číslo: 500127
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: UNJF
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 3
Toleranční pole a
Toleranční třída 3 a
Druh závitu UNJF
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500127
EAN / GTIN 4046122198771
Číslo výrobce 500127
L-číslo L40130 1003

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje UNJF 5/16 - 24 tolerance 3A. NEJDE o kroužkový závit. Rozměry podle DIN 2299 - 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku