{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Stoupání | 7 280 mm | |
Šířka vně | 520 mm | |
Výška nosníku | 60 mm | |
Vzdálenost od stěny | 200 mm | |
Materiál | Hliník | |
Výstupové žebříky | jednodílné | |
s košem | ano | |
Druh produktu | Pevné žebříky |
Katalogové číslo | 500115 | |
EAN / GTIN | 4031405934269 | |
Číslo výrobce | 500115 | |
L-číslo | L90110 555 |