Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry UNEF 1 7/16-18 -2A

Artiklové číslo: 500015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: UNEF
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
Norma DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 2
Toleranční pole a
Toleranční třída 2 a
Druh závitu UNEF
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500015
EAN / GTIN 4046122197033
Číslo výrobce 500015
L-číslo L40130 2801

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje UNEF 1 7/16 - 18 tolerance 2A. NEJDE o kroužkový závit. Rozměry podle DIN 2299 - 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku