Digitální ABS posuvné měřítko CoolantProof IP67 palce/metrické, 0-8″, hnací válec

Artiklové číslo: 500-753-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67
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
Ochranná třída IP IP 67
Měřicí technika digital
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500-753-20
EAN / GTIN 4946368694016
Číslo výrobce 500-753-20
L-číslo L40010 11019

Popis

Popis:

Robustní IP67 ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko umožňuje spolehlivé měření v široké škále aplikací. Společnost posuvné měřítko nabízí následující výhody: Velmi vysoká odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP67) vhodná pro použití v obráběcích situacích, které zahrnují chlazení a maziva. Prachotěsný podle normy DIN EN 60529. Přežije dočasné, úplné ponoření do vody bez poškození. Při opětovném zapnutí není třeba upravovat nový referenční bod (ABS měřítko).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 8
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,001″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku