Digitální ABS posuvné měřítko CoolantProof IP67 palce/metrické, 0-6″, hnací válec, ID / AD doteky z tvrdokovu

Artiklové číslo: 500-737-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Ochranná třída IP: IP 67
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Měřicí technika digital
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500-737-20
EAN / GTIN 4946368694146
Číslo výrobce 500-737-20
L-číslo L40010 11329

Popis

Popis:

Pomocí těchto robustních měřicích sklíček vybavených měřicími plochami tvrdokov můžete provádět spolehlivá měření v široké škále aplikací. ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko IP67 vám nabízí . Následující výhody: Velmi vysoká odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP67) to umožňuje použití v obráběcích situacích, které zahrnují chlazení a maziva. Prachotěsný podle normy DIN EN 60529. Přežije dočasné, úplné ponoření do vody bez poškození. Extrémně dlouhá životnost baterie.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 6
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,001″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku