Digitální ABS AOS posuvné měřítko, 0-200 mm ocel AD/IDměřící plochy tvrdokov,hloubkoměr, datový výstup

Artiklové číslo: 500-236-30
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
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 500-236-30
    EAN / GTIN 4946368668031
    Číslo výrobce 500-236-30
    L-číslo L40010 9933

    Popis

    Popis:

    Tento přístroj Digimatic posuvné měřítko má měřicí povrchy z tvrdého kovu a nabízí následující výhody: Díky úpravě indukčního měřicího systému je tento přístroj posuvné měřítko odolnější při měření proti nečistotám na měřicí kolejnici. Vysoce kvalitní vodicí povrchy pro hladký, stabilní a pohodlný pohyb sklíček. Vysoce kontrastní displej s výškou číslic 9 mm ocel. ABS (ABSOLUTE) měřítko nevyžaduje žádné další nastavení nulové polohy po opětovném zapnutí a přesvědčí s neomezenou pojezdovou rychlostí. Mimořádně dlouhá životnost baterie

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 200
    Přírůstek číslic: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
    Opakovatelnost: 0,01 mm
    Displej: LCD, výška číslic 9 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
    Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku