Popis:
Tato Digimatic posuvné měřítko umožňuje spolehlivé měření a nabízí následující výhody: AOS (Advanced Onsite senzor) Magnetic-Inductive měřítko, který se používá také s měřicími podložkami IP67. Vzhledem k použité magneticko-induktivní stupnici ABS nemá na měření vliv znečištění vodního kamene (prachem, olejem, vodou, atd.). ABS (ABSOLUTE) měřítko nevyžaduje žádné další nastavení nulové polohy po opětovném zapnutí a přesvědčí s neomezenou pojezdovou rychlostí.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 100
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici včetně baterie.
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání