Digimatic posuvné měřítko, ABS AOS 0-4″ / 0-100 mm ocel

Artiklové číslo: 500-195-30
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500-195-30
EAN / GTIN 4946368667744
Číslo výrobce 500-195-30
L-číslo L40010 11276

Popis

Popis:

Tato Digimatic posuvné měřítko umožňuje spolehlivé měření a nabízí následující výhody: AOS (Advanced Onsite senzor) Magnetic-Inductive měřítko, který se používá také s měřicími podložkami IP67. Vzhledem k použité magneticko-induktivní stupnici ABS nemá na měření vliv znečištění vodního kamene (prachem, olejem, vodou, atd.). ABS (ABSOLUTE) měřítko nevyžaduje žádné další nastavení nulové polohy po opětovném zapnutí a přesvědčí s neomezenou pojezdovou rychlostí.

Charakteristika:

Displej: LCD, výška znaků 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inč/metr: Inč/metr
Popis: Funkce: Původ, nastavení ZERO, ON/OFF
Dodává se: V kufříku, včetně 1 baterie SR-44

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku