Digitální ABS AOS posuvné měřítko 0-200 mm ocel, hloubkoměr, hnací kladka, datový výstup

Artiklové číslo: 500-152-30
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
Rozsah měření 0 mm - 200 mm
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 500-152-30
EAN / GTIN 4946368667997
Číslo výrobce 500-152-30
L-číslo L40010 9671

Popis

Popis:

Tato Digimatic posuvné měřítko umožňuje spolehlivé měření a nabízí následující výhody: AOS (Advanced Onsite senzor) Magnetic-Inductive měřítko, který se používá také s měřicími podložkami IP67. Vzhledem k použité magneticko-induktivní stupnici ABS nemá na měření vliv znečištění vodního kamene (prachem, olejem, vodou, atd.). ABS (ABSOLUTE) měřítko nevyžaduje žádné další nastavení nulové polohy po opětovném zapnutí a přesvědčí s neomezenou pojezdovou rychlostí.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 200
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku