Úderový očkový nejiskřivý klíč 34mm

Artiklové číslo: 50.34SR
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 50.34SR
    EAN / GTIN 3148518649414
    Číslo výrobce 50.34SR
    L-číslo L60130 7053

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 34
    • B [mm]: 58
    • E [mm]: 19.0
    • L [mm]: 205
    • [g]: 580

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku