Úderový očkový nejiskřivý klíč 27mm

Artiklové číslo: 50.27SR
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50.27SR
EAN / GTIN 3148518649179
Číslo výrobce 50.27SR
L-číslo L60130 7160

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 46
  • E [mm]: 16.0
  • L [mm]: 175
  • [g]: 350

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku