Šestihranný klíč 5/32″

Artiklové číslo: 49960070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 49960070
EAN / GTIN 045242221554
Číslo výrobce 49960070
L-číslo L00800 3935

Popis

Popis:

  • Posuvné vřeteno - normální závit
  • Všechny velikosti jsou vybaveny vyměnitelnými podávacími vřeteny
  • Ke každé vrtačce se dodávají dvě posuvná vřetena
  • Posuvná vřetena umožňují rychlý a snadný posun vrtáků i v případě měkkého a tvrdého dřeva
  • Vnitřní řez

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: šestihranná klíč 5/32″ pro vrtáky nad 76 mm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku