{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 100 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Rozhraní | rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 66 | |
Celková délka L2 | 209 mm | |
Délka měřicí lišty L1 | 185 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Měřicí technika | digitální | |
Hmotnost | 390 g | |
Druh produktu | Vestavné posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 499401 100 | |
EAN / GTIN | 2050001051158 | |
Číslo výrobce | 572-600 |